Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ6-18GK-N - 70135025

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capacitifs CJ6-18GK-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 6 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143457182

Réf. Sonepar

01129004313

Réf. Fournisseur

70135025

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

6 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

longueur du capteur:

80 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC:

7...12 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur capacitif M12 6mm NAMUR NO