Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INX360D-F99-U2E2-V15 - 206773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
finition du raccordement électrique - connecteur M12
largeur du capteur - 45 mm
hauteur du capteur - 37 mm
longueur du capteur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143025183
Réf. Sonepar
01129206773
Réf. Fournisseur
206773
Marque
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier:
Quader
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
largeur du capteur:
45 mm
hauteur du capteur:
37 mm
longueur du capteur:
65 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP68


