Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INY360D-F99-B16-V15 - 212421

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Capteurs d'inclinaison INY360D-F99-B16-V15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • largeur du capteur - 45 mm

  • hauteur du capteur - 37 mm

  • longueur du capteur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143027071

Réf. Sonepar

01129212421

Réf. Fournisseur

212421

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

type de construction du boîtier:

Quader

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

largeur du capteur:

45 mm

hauteur du capteur:

37 mm

longueur du capteur:

65 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

Inclinomètre 2 axes 360° CAN Open M12 5b