Pepperl Fuchs - Connecteurs DT2P-G-BK6M-PUR/0,75 - 70116638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 2
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
longueur du câble - 6 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143430109
Réf. Sonepar
01129003361
Réf. Fournisseur
70116638
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
2
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
6 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
indice de protection (IP):
IP68