Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-7,5M-PVC - 239998-0015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143185177
Réf. Sonepar
01129000175
Réf. Fournisseur
239998-0015
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
7.5 m
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuSn
indice de protection (IP):
IP67