Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-A2-BK0,6M-PUR-U-V1-G - 240779-100000

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-A2-BK0,6M-PUR-U-V1-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143038183

Réf. Sonepar

01129000779

Réf. Fournisseur

240779-100000

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.6 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

IP67

Prolongateur M12 4B femelle droit mâle droit M12 4b LED PNP br 4 et 2 pontées longueur 0,6M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire