Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK10M-PUR-U/ABG - 240004-100033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143406982
Réf. Sonepar
01129003648
Réf. Fournisseur
240004-100033
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
10 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67