Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK15M-PUR-O1 - 239998-100043

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-BK15M-PUR-O1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143348572

Réf. Sonepar

01129002320

Réf. Fournisseur

239998-100043

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

15 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Connecteurs V1-G-BK15M-PUR-O1