Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-E2-BK15M-PUR-U - 240000-0001

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-E2-BK15M-PUR-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143117697

Réf. Sonepar

01129001420

Réf. Fournisseur

240000-0001

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

15 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

Cordon M12 droit 4b LED PNP broche 4 longueur 15M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire