Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-G-N-5M-PVC - 240769-100005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 2
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143118076
Réf. Sonepar
01129002355
Réf. Fournisseur
240769-100005
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
2
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
5 m
couleur de la gaine de câble:
bleu
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67