Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-BK1M-PVC-U - 239999-100020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143151967
Réf. Sonepar
01129001634
Réf. Fournisseur
239999-100020
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
1 m
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67