Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-E8W-BK15M-PUR-U - 240003-0006

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-E8W-BK15M-PUR-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143084876

Réf. Sonepar

01129001513

Réf. Fournisseur

240003-0006

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

15 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Cordon M12 coudé 4b longueur 15M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire