Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-W-N-20M-PUR - 240770-0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 2
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143085330
Réf. Sonepar
01129001522
Réf. Fournisseur
240770-0001
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
2
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
20 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
bleu
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67