Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-WV4A-E2-2M-PUR - 221454

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1-WV4A-E2-2M-PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143284795

Réf. Sonepar

01129221454

Réf. Fournisseur

221454

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Cordon M12 coudé 4b bague inox longueur 2M PUR