Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-W-BK1,5M-PVC-U - 239999-100018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 1.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143218868
Réf. Sonepar
01129001632
Réf. Fournisseur
239999-100018
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
1.5 m
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67