Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-BK5M-PUR-U/0,75 - 239998-0002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143036929
Réf. Sonepar
01129000171
Réf. Fournisseur
239998-0002
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
or
indice de protection (IP):
IP67