Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-VT6M-PUR-U/CAN-V15-G - 70114148

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-VT6M-PUR-U/CAN-V15-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143399222

Réf. Sonepar

01129003416

Réf. Fournisseur

70114148

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

6 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Connecteurs V15-G-VT6M-PUR-U/CAN-V15-G