Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-GV4A-5M-PVC - 240006-0005

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-GV4A-5M-PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143037285

Réf. Sonepar

01129000213

Réf. Fournisseur

240006-0005

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

IP67

Cordon M12 5b droit femelle longueur 5M PVC