Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-W-BK3M-PUR-U - 239999-100026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143318445
Réf. Sonepar
01129001640
Réf. Fournisseur
239999-100026
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
3 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67