Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-20M-PUR-ABG - 70113963

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 8
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143398799
Réf. Sonepar
01129003482
Réf. Fournisseur
70113963
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
20 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP68