Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-BK1,5M-PUR-U-V1-G-YIOL - 70122932

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-BK1,5M-PUR-U-V1-G-YIOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143433063

Réf. Sonepar

01129003601

Réf. Fournisseur

70122932

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

1.5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

IP67

Connecteurs V19-G-BK1,5M-PUR-U-V1-G-YIOL