Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-BK15M-PVC-U/ABG-Y324266 - 324266

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-BK15M-PVC-U/ABG-Y324266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 8

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • longueur du câble - 15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143331864

Réf. Sonepar

01129324266

Réf. Fournisseur

324266

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

longueur du câble:

15 m

couleur de la gaine de câble:

noir

matériau du corps de base de contact:

CuSn

Connecteurs V19-G-BK15M-PVC-U/ABG-Y324266