Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-BK30M-PUR-U - 244083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 8
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
longueur du câble - 30 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143217946
Réf. Sonepar
01129244083
Réf. Fournisseur
244083
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
longueur du câble:
30 m
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuSn
indice de protection (IP):
IP67