Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-W-BK2M-PUR-U/ABG-V19-W - 240789-100003

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-W-BK2M-PUR-U/ABG-V19-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143086917

Réf. Sonepar

01129001787

Réf. Fournisseur

240789-100003

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Prolongateur M12 8B femelle coudé mâle coudé 8b longueur 2M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " PUR blindé gaine noire