Pepperl Fuchs - Connecteurs V19S-G-1,7/3M-PVC-V50 - 297298

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V19S-G-1,7/3M-PVC-V50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143089901

Réf. Sonepar

01129297298

Réf. Fournisseur

297298

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

Cordon M12 8b mâle droit PVC