Pepperl Fuchs - Connecteurs V1S-W-1,8M-PUR-ABG - 215461

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1S-W-1,8M-PUR-ABG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 1.8 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143186129

Réf. Sonepar

01129215461

Réf. Fournisseur

215461

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

1.8 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Cordon M12 4b mâle coudé PUR blindé