Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-GM-E2-OR2,5M-POC-V11-G - 70112322

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-GM-E2-OR2,5M-POC-V11-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143398027

Réf. Sonepar

01129003498

Réf. Fournisseur

70112322

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2.5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

orange

avec affichage LED:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuZn

Prolongateur M8 3b femelle coudé M8 3b mâle droit M12 M12 3b longueur 2,5M TPE, résistant aux projections de soudure gaine orange