Pepperl Fuchs - Connecteurs V31-GM-BK0,6M-PVC-U-V1-G - 240797-100005

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V31-GM-BK0,6M-PVC-U-V1-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143120062

Réf. Sonepar

01129001801

Réf. Fournisseur

240797-100005

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.6 m

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

Prolongateur M8 4b femelle droit mâle droit M12 4b gaine noire