Pepperl Fuchs - Connecteurs V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-PNP - 282888

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-PNP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143223985

Réf. Sonepar

01129282888

Réf. Fournisseur

282888

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur M8 femelle droit 4p longueur 5M PVC gaine noire