Pepperl Fuchs - Connecteurs V45-G-C5-GN15M-PUR-E1S-V45-G - 70108179

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V45-G-C5-GN15M-PUR-E1S-V45-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143395262

Réf. Sonepar

01129003527

Réf. Fournisseur

70108179

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

15 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

Connecteurs V45-G-C5-GN15M-PUR-E1S-V45-G