Pepperl Fuchs - Equipements de contrôle KCD2-EL - 018357

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Equipements de contrôle KCD2-EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'alimentation électrique - passif

  • tension d'alimentation assignée DC - 10...30 V

  • nombre d'entrées selon NAMUR - 1

  • nombre de canaux - 1

  • fréquence de fonctionnement nominale - 0...0 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143001484

Réf. Sonepar

01129018357

Réf. Fournisseur

018357

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

type d'alimentation électrique:

passif

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

nombre d'entrées selon NAMUR:

1

nombre de canaux:

1

fréquence de fonctionnement nominale:

0...0 Hz

nombre d'entrées, sans potentiel:

0

tension de commutation:

30 V

courant de commutation:

0.2 A

contact à fermeture du relais du circuit de sortie:

0

contact inverseur du relais du circuit de sortie:

0

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:

0

nombre de circuits de sortie transistor pnp:

0

nombre de circuits de sortie transistor npn:

1

nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:

0

nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:

0

sortie de signalisation de défaut:

Oui

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Oui

séparation galvanique entre les entrées:

Non

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la sortie et la sortie:

Non

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

60 mm

température de fonctionnement:

-25...70 °C

type de boîtier:

appareil encastré

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

barre profilée fixation à vis

profondeur:

40 mm

indice de protection (IP):

IP20

Convertisseur NAMUR vers NPN NO contrôle de ligne