Pepperl Fuchs - Equipements de contrôle KFD2-SR2-2.W.SM - 132965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
avec autre sortie analogique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143014620
Réf. Sonepar
01129132965
Réf. Fournisseur
132965
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non