Pepperl Fuchs - Equipements de contrôle KFU8-DW-1.D - 190149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 98...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...28 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation - Oui
fonction surveillance d'arrêt - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143019298
Réf. Sonepar
01129190149
Réf. Fournisseur
190149
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
98...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20.4...28 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation:
Oui
fonction surveillance d'arrêt:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
98...264 V
avec pinces amovibles:
Oui
évaluation des entrées:
à un canal
fréquence de fonctionnement:
0...40000 Hz
avec boucle de retour:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
115 mm