Pepperl Fuchs - Identification RFID IC-KP-B6-V15B Auswer - 126087

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IC-KP-B6-V15B           Auswer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'entrée - DC

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 105 mm

  • hauteur - 73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143012824

Réf. Sonepar

01129126087

Réf. Fournisseur

126087

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

fiche

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

105 mm

hauteur:

73 mm

indice de protection (IP):

IP67

Unité de traitement RFID 4 voies RFID PROFIBUS