Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC02-30P - 192202

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC02-30P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0.125...0.125 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 3 mm

  • diamètre - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143020133

Réf. Sonepar

01129192202

Réf. Fournisseur

192202

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

fréquence:

0.125...0.125 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

3 mm

diamètre:

30 mm

Tag lecture écriture circulaire RFID 125 KHz