Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC02-50P - 183298

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC02-50P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 5 mm

  • diamètre - 50 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4050143016747

Réf. Sonepar

01129183298

Réf. Fournisseur

183298

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

5 mm

diamètre:

50 mm

Tag lecture écriture circulaire RFID 125 KHz