Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC02-C1 10pcs - 70113489

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC02-C1 10pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 0.125...0.125 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 0.8 mm

  • profondeur - 85.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143398515

Réf. Sonepar

01129003925

Réf. Fournisseur

70113489

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

fréquence:

0.125...0.125 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

0.8 mm

profondeur:

85.6 mm

Tag lecture écriture RFID 125 KHz lot de 10 pièces