Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC03-54-T8 - 122873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 0.125...0.125 MHz
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 15 mm
diamètre - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143012220
Réf. Sonepar
01129122873
Réf. Fournisseur
122873
Marque
Pepperl Fuchs
fréquence:
0.125...0.125 MHz
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
15 mm
diamètre:
54 mm
Tag lecture écriture circulaire RFID 125 KHz


