Pepperl Fuchs - Identification RFID IPH-F61-V1 - 126054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max., lecture - 2 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 2 kBit/s
type de tension d'entrée - DC
finition du raccordement électrique - fiche
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143012725
Réf. Sonepar
01129126054
Réf. Fournisseur
126054
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
taux de transmission max., lecture:
2 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
2 kBit/s
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
28 mm
hauteur:
12 mm
indice de protection (IP):
IP67