Pepperl Fuchs - Identification RFID IPH-F90A-V1 - 224058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max., lecture - 2 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 2 kBit/s
type de tension d'entrée - DC
finition du raccordement électrique - fiche
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143031269
Réf. Sonepar
01129224058
Réf. Fournisseur
224058
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
taux de transmission max., lecture:
2 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
2 kBit/s
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
43.5 mm
hauteur:
21 mm
indice de protection (IP):
IP67