Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-10 10pcs - 263241

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-10 10pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 4.5 mm

  • diamètre - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043569

Réf. Sonepar

01129263241

Réf. Fournisseur

263241

Marque

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

4.5 mm

diamètre:

10 mm

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 10 pièces