Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-15L15 500pcs - 304030

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-15L15 500pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 14.5 mm

  • hauteur - 0.2 mm

  • profondeur - 14.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143188789

Réf. Sonepar

01129304030

Réf. Fournisseur

304030

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

14.5 mm

hauteur:

0.2 mm

profondeur:

14.5 mm

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 500 pièces