Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-18L35-M 500pcs - 304032

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-18L35-M 500pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 0.5 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143289660

Réf. Sonepar

01129304032

Réf. Fournisseur

304032

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

18 mm

hauteur:

0.5 mm

profondeur:

35 mm

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 500 pièces