Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-30 25pcs - 297750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 3 mm
diamètre - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143050994
Réf. Sonepar
01129297750
Réf. Fournisseur
297750
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
fréquence:
13.56...13.56 MHz
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
3 mm
diamètre:
30 mm
Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 25 pièces