Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-38L 500pcs - 304029

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-38L 500pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 0.2 mm

  • diamètre - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143321995

Réf. Sonepar

01129304029

Réf. Fournisseur

304029

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

0.2 mm

diamètre:

38 mm

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 500 pièces