Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-50F-T10 - 197962

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fréquence - 13.56...13.56 MHz 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- largeur - 51.5 mm 
- hauteur - 6.4 mm 
- profondeur - 51.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4050143021871
Réf. Sonepar
01129197962
Réf. Fournisseur
197962
Marque
Pepperl Fuchs
fréquence:
13.56...13.56 MHz
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
51.5 mm
hauteur:
6.4 mm
profondeur:
51.5 mm
Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz


