Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-51L51 500pcs - 304031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 50.8 mm
hauteur - 0.2 mm
profondeur - 50.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143087884
Réf. Sonepar
01129304031
Réf. Fournisseur
304031
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
fréquence:
13.56...13.56 MHz
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
50.8 mm
hauteur:
0.2 mm
profondeur:
50.8 mm
Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 500 pièces