Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-8 10pcs - 263240

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-8 10pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 5 mm

  • diamètre - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043552

Réf. Sonepar

01129263240

Réf. Fournisseur

263240

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

5 mm

diamètre:

8 mm

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 10 pièces