Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-C1 10pcs - 70113491

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-C1 10pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 0.8 mm

  • profondeur - 85.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143398539

Réf. Sonepar

01129003487

Réf. Fournisseur

70113491

Marque

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

0.8 mm

profondeur:

85.6 mm

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 10 pièces