Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC22-22-T9 50pcs - 261622

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC22-22-T9 50pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 3 mm

  • diamètre - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043279

Réf. Sonepar

01129261622

Réf. Fournisseur

261622

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

3 mm

diamètre:

22 mm

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 50 pièces